2ERSD025-GUARNIZIONE RSD 0120 0190 050 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSD01200190050C0
Rubix:999190900040606
2ERSD025-GUARNIZIONE RSD 0120 0190 050 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno19 mm
Altezza5,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSD025-GUARNIZIONE RSD 0120 0190 050 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:12.00 mm Diametro Esterno:19.00 mm Altezza Sede:5.60 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno19 mm
Altezza5,6 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersd
0,76 IVA esclusa
/ Unità
0,93 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore