25A937P5-GUARN.PU LABBRO-410X380X24 H.SEDE MAD 410380
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 410380
Rubix:999190900035083


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 380 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 410 mm |
| Altezza | 24 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A937P5-GUARN.PU LABBRO-410X380X24 H.SEDE MAD 410380
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:380.00 mm Diametro Esterno:410.00 mm Altezza Sede:24.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 380 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 410 mm |
| Altezza | 24 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 141,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 173,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore