GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - SM 334275/1BX 70 MM X 85 MM X 25 MM RCK200700-N8CO
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RCK200700-N8CO
Rubix:999190900047500

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - SM 334275/1BX 70 MM X 85 MM X 25 MM RCK200700-N8CO
TENUTA STELO S.E. Modello:SM Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:85.00 mm Altezza Sede:25.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:334275/1BX
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 25 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | sm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore