2ERSA061-GUARNIZIONE RSA 0180 0240 047 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSA01800240047C0
Rubix:999190900039856
2ERSA061-GUARNIZIONE RSA 0180 0240 047 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno18 mm
Diametro esterno24 mm
Altezza5,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSA061-GUARNIZIONE RSA 0180 0240 047 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:18.00 mm Diametro Esterno:24.00 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno18 mm
Diametro esterno24 mm
Altezza5,3 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersa
0,83 IVA esclusa
/ Unità
1,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore