25A186P5-GUARN.PU LABBRO-37X25X10 H.SEDE MAD 3725

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):MAD 3725
Rubix:999190900034361
25A186P5-GUARN.PU LABBRO-37X25X10 H.SEDE MAD 3725

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno37 mm
Altezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A186P5-GUARN.PU LABBRO-37X25X10 H.SEDE MAD 3725


TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:37.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno37 mm
Altezza10 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
1,83 IVA esclusa
/ Unità
2,23 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore