GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 433354-1(1+3+1) 90 MM X 110 MM X 25 MM RCH100900-N0O0C
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RCH100900-N0O0C
Rubix:999190900047426
Produttore:RCH100900-N0O0C
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Altezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 433354-1(1+3+1) 90 MM X 110 MM X 25 MM RCH100900-N0O0C
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Altezza | 25 mm |
| Materiale | gommatela |
| Esecuzione | ch |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore