25A013P5-GUARN.PU LABBRO-13X5X4,5 H.SEDE M4 135

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):M4 135
Rubix:999190900034195
25A013P5-GUARN.PU LABBRO-13X5X4,5 H.SEDE M4 135

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5 mm
Diametro esterno13 mm
Altezza4,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A013P5-GUARN.PU LABBRO-13X5X4,5 H.SEDE M4 135


TENUTA STELO S.E. Modello:M4 Diametro Interno:5.00 mm Diametro Esterno:13.00 mm Altezza Sede:4.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno5 mm
Diametro esterno13 mm
Altezza4,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionem4
1,05 IVA esclusa
/ Unità
1,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore