GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 094063/NEI 16 MM X 24 MM X 7 MM RUM1E0160-N8CO
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RUM1E0160-N8CO
Rubix:999190900047616

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 094063/NEI 16 MM X 24 MM X 7 MM RUM1E0160-N8CO
TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:16.00 mm Diametro Esterno:24.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:B094063/NEI
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore