25B963P0-GUARN.PU LABBRO 730X700X24 H.SEDE CSC 730700
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 730700
Rubix:999190900036049

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 700 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 730 mm |
| Altezza | 24 mm |
Dettagli del prodotto : 25B963P0-GUARN.PU LABBRO 730X700X24 H.SEDE CSC 730700
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 700 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 730 mm |
| Altezza | 24 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 240,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 293,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione