Riferimenti
Net Seals:TSE283236AI
Rubix:999220805113990


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 283236/AI D.060X072X9,2/10 01.TSE00.2096AI
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:72.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | nbr - goatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore