Riferimenti
Miros (Gapi):11Z077Y9
Rubix:999230322023732


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 42 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11Z077Y9-GUARNIZIONE M5 5242
TENUTA STELO S.E. Modello:M5 Diametro Interno:42.00 mm Diametro Esterno:52.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 42 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | m5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 67,89 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 82,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione