Riferimenti
Artic Seals:RSP01600220030B0
Rubix:999190900040855
Produttore:2ERSP071


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Altezza | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSP071-GUARNIZIONE RSP 0160 0220 030 B0
TENUTA STELO S.E. PNEUMATICA Modello:RSP Diametro Interno:16.00 mm Diametro Esterno:22.00 mm Altezza Sede:4.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Altezza | 4 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,20 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 34,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore