11F034Y0-TEN.STELO D.EST: 42,00 MM H.SEDE: 8,50 MM DIM 32-42
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DIM032
Rubix:999190900022578
Produttore:1F034


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Altezza | 8,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F034Y0-TEN.STELO D.EST: 42,00 MM H.SEDE: 8,50 MM DIM 32-42
TENUTA STELO S.E. Modello:DIM Diametro Interno:32.00 mm Diametro Esterno:42.00 mm Altezza Sede:8.50 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Altezza | 8,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | dim |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore