Riferimenti
Net Seals:01.TTS00.600000
Rubix:999220805115709


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : TTS 600/L D.035X045X7/8 01.TTS00.600000
TENUTA STELO S.E. Modello:TTS/L Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:45.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tts/l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione