Riferimenti
Net Seals:01.TTI00.165210
Rubix:999220805114993


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTI 050-60/1/L D.050X060X10/11 01.TTI00.165210
TENUTA STELO S.E. Modello:TTI-L Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:60.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tti-l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione