25B949P0-GUARN.PU LABBRO 620X590X24 H.SEDE CSC 620590
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC620590
Rubix:999190900036035
Produttore:25B949P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 590 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 620 mm |
| Altezza | 24 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B949P0-GUARN.PU LABBRO 620X590X24 H.SEDE CSC 620590
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:590.00 mm Diametro Esterno:620.00 mm Altezza Sede:24.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 590 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 620 mm |
| Altezza | 24 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 207,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 253,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione