GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 45 MM X 55,7 MM X 4,2 MM RSK200450-T46N
Tenuta per stelo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RSK200450-T46N
Rubix:999190800004818

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55,7 mm |
| Altezza | 3,53 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 45 MM X 55,7 MM X 4,2 MM RSK200450-T46N
Tenuta per stelo
Punti di forza
•Elevata efficacia di tenuta statica e dinamica
Alta resistenza all'estrusione, consentendo ampi giochi meccanici
Basso attrito, alta efficienza
Funzionamento privo di stick-slip
Elevata resistenza all'abrasione
Elevata affidabilità operativa
Alta resistenza all'estrusione, consentendo ampi giochi meccanici
Basso attrito, alta efficienza
Funzionamento privo di stick-slip
Elevata resistenza all'abrasione
Elevata affidabilità operativa
Applicazioni
Idraulica mobile;Industria mineraria;Presse;Industria automobilistica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55,7 mm |
| Altezza | 3,53 mm |
| Materiale | turcon t46 |
| Esecuzione | rsk |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore