11F031Y0-TEN.STELO D.EST: 41,28 MM H.SEDE: 9,50 MM DI 112
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DI112
Rubix:999190900022575
Produttore:1F031


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28,58 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 41,28 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F031Y0-TEN.STELO D.EST: 41,28 MM H.SEDE: 9,50 MM DI 112
TENUTA STELO S.E. Modello:DI Diametro Interno:28.58 mm Diametro Esterno:41.28 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 28,58 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 41,28 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | di |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 103,86 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 126,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore