Riferimenti
Artic Seals:RSC02200300058C0
Rubix:999190900040451


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSC097-GUARNIZIONE RSC 0220 0300 058 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSC Diametro Interno:22.00 mm Diametro Esterno:30.00 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,00 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 62,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione