25A106P5-GUARN.PU LABBRO-27X15X7 H.SEDE M6 2715

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Miros (Gapi):M6 2715
Rubix:999190900034286
25A106P5-GUARN.PU LABBRO-27X15X7 H.SEDE M6 2715
Riepilogo info tecniche
Diametro interno15 mm
Diametro esterno27 mm
Altezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 25A106P5-GUARN.PU LABBRO-27X15X7 H.SEDE M6 2715


TENUTA STELO S.E. Modello:M6 Diametro Interno:15.00 mm Diametro Esterno:27.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Diametro esterno27 mm
Altezza7 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionem6
Mostra UNSPSC / ECL@SS
44,63 IVA esclusa
/ 30 Unità
54,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione