GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 149118/NEI 30 MM X 38 MM X 6,4 MM RUM0E0300-N8CO
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RUM0E0300-N8CO
Rubix:999190900047580
Produttore:RUM0E0300-N8CO
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Altezza | 6,4 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 149118/NEI 30 MM X 38 MM X 6,4 MM RUM0E0300-N8CO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Altezza | 6,4 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore