25B672P0-GUARN.PU LABBRO-210X190X16 H.SEDE CSC 210190
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 210190
Rubix:999190900035779

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 190 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 210 mm |
| Altezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 25B672P0-GUARN.PU LABBRO-210X190X16 H.SEDE CSC 210190
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 190 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 210 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore