Riferimenti
Artic Seals:RSD02500330070C0
Rubix:999190900040631
Produttore:2ERSD157


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 33 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSD157-GUARNIZIONE RSD 0250 0330 070 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:33.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 33 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione