Riferimenti
Rubix:999220805116493

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTU 150-170 D.170X150X15/16 01.TTU00.187300
TENUTA STELO S.E. Modello:TTU Diametro Interno:150.00 mm Diametro Esterno:170.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | ttu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione