25B042P0-GUARN.PU LABBRO-21X15X5 H.SEDE CSC 2115

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):CSC 2115
Rubix:999190900035223
25B042P0-GUARN.PU LABBRO-21X15X5 H.SEDE CSC 2115

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno21 mm
Altezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B042P0-GUARN.PU LABBRO-21X15X5 H.SEDE CSC 2115


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:15.00 mm Diametro Esterno:21.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Diametro esterno21 mm
Altezza5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
1,28 IVA esclusa
/ Unità
1,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore