25A736P5-GUARN.PU LABBRO-197X185X10 H.SEDE MAD 197185

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):MAD 197185
Rubix:999190900034883
25A736P5-GUARN.PU LABBRO-197X185X10 H.SEDE MAD 197185

Riepilogo info tecniche

Diametro interno185 mm
Diametro esterno197 mm
Altezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A736P5-GUARN.PU LABBRO-197X185X10 H.SEDE MAD 197185


TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:185.00 mm Diametro Esterno:197.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno185 mm
Diametro esterno197 mm
Altezza10 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
11,63 IVA esclusa
/ Unità
14,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore