Riferimenti
Artic Seals:RPS10001200120C0
Rubix:999190900039783


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERPS580-GUARNIZIONE RPS 1000 1200 120 C0
TENUTA STELO/PISTONE Modello:RPS Diametro Interno:100.00 mm Diametro Esterno:120.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rps |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,32 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 34,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione