25A337P5-GUARN.PU LABBRO-58X50X6,5 H.SEDE MAD 5850
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 5850
Rubix:999190900034502


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 58 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A337P5-GUARN.PU LABBRO-58X50X6,5 H.SEDE MAD 5850
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:58.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 58 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore