Riferimenti
Gapi:GU037018
Rubix:999190900046416
Produttore:11D002Y0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4,76 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 9,52 mm |
| Altezza | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11D002Y0-GUARNIZIONE 9,52X4,76 U 037018
TENUTA STELO S.E. Modello:U Diametro Interno:4.76 mm Diametro Esterno:9.52 mm Altezza Sede:4.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 4,76 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 9,52 mm |
| Altezza | 4 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | u |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore