25A540P5-GUARN.PU LABBRO-101,6X82,55X10,5 H.SEDE MAD 10160/1

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD10160A
Rubix:999190900034687
Produttore:MD10160A
25A540P5-GUARN.PU LABBRO-101,6X82,55X10,5 H.SEDE MAD 10160/1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno82,55 mm
Diametro esterno101,6 mm
Altezza10,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A540P5-GUARN.PU LABBRO-101,6X82,55X10,5 H.SEDE MAD 10160/1


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:82.55 mm Diametro Esterno:101.60 mm Altezza Sede:10.5 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno82,55 mm
Diametro esterno101,6 mm
Altezza10,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
5,27 IVA esclusa
/ Unità
6,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione