Riferimenti
Gapi:GU218150
Rubix:999190900045904


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 38,1 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55,56 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11D031Y0-GUARNIZIONE 74,61X53,98 U 218150
TENUTA STELO S.E. Modello:U Diametro Interno:38.10 mm Diametro Esterno:55.56 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 38,1 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55,56 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | u |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 155,79 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 190,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione