25A217P5-GUARN.PU LABBRO-42X30X6,5 H.SEDE M6 4230
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):M604230
Rubix:999190900034391
Produttore:25A217P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A217P5-GUARN.PU LABBRO-42X30X6,5 H.SEDE M6 4230
TENUTA STELO S.E. Modello:M6 Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:42.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | m6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,57 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 49,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione