25B860P0-GUARN.PU LABBRO-380X365X12 H.SEDE CSC 380365
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CC380365
Rubix:999190900035954
Produttore:25B860P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 365 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 380 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B860P0-GUARN.PU LABBRO-380X365X12 H.SEDE CSC 380365
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:365.00 mm Diametro Esterno:380.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 365 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 380 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore