25B707P0-GUARN.PU LABBRO-230X220X8 H.SEDE CSC 230220

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:CC230220
Rubix:999190900035812
Produttore:25B707P0
25B707P0-GUARN.PU LABBRO-230X220X8 H.SEDE CSC 230220

Riepilogo info tecniche

Diametro interno220 mm
Diametro esterno230 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B707P0-GUARN.PU LABBRO-230X220X8 H.SEDE CSC 230220


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:220.00 mm Diametro Esterno:230.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno220 mm
Diametro esterno230 mm
Altezza8 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
15,55 IVA esclusa
/ Unità
18,97 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore