11F030Y0-TEN.STELO D.EST: 38,00 MM H.SEDE: 7,50 MM DIM 28
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DIM028
Rubix:999190900022574
Produttore:1F030


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F030Y0-TEN.STELO D.EST: 38,00 MM H.SEDE: 7,50 MM DIM 28
TENUTA STELO S.E. Modello:DIM Diametro Interno:28.00 mm Diametro Esterno:38.00 mm Altezza Sede:7.50 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | dim |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore