U-S129 35X45.7X4.2 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 222 DOWTY) * BSSS0350N
Guarnizione per steli Uniseals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Uniseals:BSSS0350N
Rubix:999190900022952

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45,7 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
Dettagli del prodotto : U-S129 35X45.7X4.2 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 222 DOWTY) * BSSS0350N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45,7 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
| Materiale | fl3 - nbr |
| Esecuzione | bsiu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore