2ERSB245-GUARNIZIONE RSB 0460 0560 100 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSB04600560100C0
Rubix:999190900040171
Produttore:2ERSB245
2ERSB245-GUARNIZIONE RSB 0460 0560 100 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno46 mm
Diametro esterno56 mm
Altezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSB245-GUARNIZIONE RSB 0460 0560 100 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:46.00 mm Diametro Esterno:56.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno46 mm
Diametro esterno56 mm
Altezza11 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersb
31,32 IVA esclusa
/ 20 Unità
38,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione