GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 570511 130 MM X 145 MM X 15 MM RUM301300-N8C0
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RUM301300-N8C0
Rubix:999190900047682

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 145 mm |
| Altezza | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 570511 130 MM X 145 MM X 15 MM RUM301300-N8C0
TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:130.00 mm Diametro Esterno:145.00 mm Altezza Sede:15.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:B570511
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 145 mm |
| Altezza | 15 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione