25B614P0-GUARN.PU LABBRO-180X150X24 H.SEDE CSC 180150

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:CC180150
Rubix:999190900035725
Produttore:25B614P0
25B614P0-GUARN.PU LABBRO-180X150X24 H.SEDE CSC 180150

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno180 mm
Altezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B614P0-GUARN.PU LABBRO-180X150X24 H.SEDE CSC 180150


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:150.00 mm Diametro Esterno:180.00 mm Altezza Sede:24.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno150 mm
Diametro esterno180 mm
Altezza24 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
50,70 IVA esclusa
/ Unità
61,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione