25B434P0-GUARN.PU LABBRO-110X98X10 H.SEDE CSC 11098
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC11098
Rubix:999190900035556
Produttore:25B434P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 98 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B434P0-GUARN.PU LABBRO-110X98X10 H.SEDE CSC 11098
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:98.00 mm Diametro Esterno:110.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 98 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore