25A200P5-GUARN.PU LABBRO-40X24X9 H.SEDE MAD 4024/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD04024A
Rubix:999190900034375
Produttore:MD04024A


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 24 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A200P5-GUARN.PU LABBRO-40X24X9 H.SEDE MAD 4024/1
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:24.00 mm Diametro Esterno:40.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 24 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione