GUARNIZ. STELO GLYD RING D.E. 80 MM X 95,1 MM X 6.3 MM TURCON M12 RT0300800-M12N

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RT0300800-M12N
Rubix:999230630044251
GUARNIZ. STELO GLYD RING D.E. 80 MM X 95,1 MM X 6.3 MM TURCON M12 RT0300800-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno95,1 mm
Altezza6,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARNIZ. STELO GLYD RING D.E. 80 MM X 95,1 MM X 6.3 MM TURCON M12 RT0300800-M12N


TENUTA STELO D.E. Modello:RT Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:95.10 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Diametro esterno95,1 mm
Altezza6,3 mm
Materialeturcon m12 - nbr
Esecuzionert
21,41 IVA esclusa
/ Unità
26,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore