11F016Y0-TEN.STELO D.EST: 24,00 MM H.SEDE: 7,00 MM DIM 16-24
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DIM 16,00
Rubix:999190900022566


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F016Y0-TEN.STELO D.EST: 24,00 MM H.SEDE: 7,00 MM DIM 16-24
TENUTA STELO S.E. Modello:DIM Diametro Interno:16.00 mm Diametro Esterno:24.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | nbr 90 sh |
| Esecuzione | dim |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore