25B205P0-GUARN.PU LABBRO-56X40X11 H.SEDE CSC 5640/1
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 5640/1
Rubix:999190900035376

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 56 mm |
| Altezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : 25B205P0-GUARN.PU LABBRO-56X40X11 H.SEDE CSC 5640/1
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 56 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore