25A373P5-GUARN.PU LABBRO-65X50X8 H.SEDE M75 6550
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):M706550
Rubix:999190900034536
Produttore:25A373P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A373P5-GUARN.PU LABBRO-65X50X8 H.SEDE M75 6550
TENUTA STELO S.E. Modello:M75 Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:65.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | m75 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,21 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 75,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione