11F071Y0-TEN.STELO D.EST: 106,40 MM H.SEDE: 9,50 MM DI 362
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DI 92,08
Rubix:999190900022613


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 92,08 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 106,4 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F071Y0-TEN.STELO D.EST: 106,40 MM H.SEDE: 9,50 MM DI 362
TENUTA STELO S.E. Modello:DI Diametro Interno:92.08 mm Diametro Esterno:106.40 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 92,08 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 106,4 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Materiale | nbr 90 sh |
| Esecuzione | di |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 180,03 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 219,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore