25A212P5-GUARN.PU LABBRO-40X32X6 H.SEDE MAD 4032/2
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD04032B
Rubix:999190900034387
Produttore:MD04032B


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A212P5-GUARN.PU LABBRO-40X32X6 H.SEDE MAD 4032/2
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:32.00 mm Diametro Esterno:40.00 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione