2ERSB197-GUARNIZIONE RSB 0400 0550 100 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSB04000550100C0
Rubix:999190900040157
Produttore:2ERSB197
2ERSB197-GUARNIZIONE RSB 0400 0550 100 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno55 mm
Altezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSB197-GUARNIZIONE RSB 0400 0550 100 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:55.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno55 mm
Altezza11 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersb
1,53 IVA esclusa
/ Unità
1,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore