2ERSA005-GUARNIZIONE RSA 0080 0160 057 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSA00800160057C0
Rubix:999190900039840
Produttore:2ERSA005
2ERSA005-GUARNIZIONE RSA 0080 0160 057 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno16 mm
Altezza6,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSA005-GUARNIZIONE RSA 0080 0160 057 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:8.00 mm Diametro Esterno:16.00 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno8 mm
Diametro esterno16 mm
Altezza6,3 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersa
0,72 IVA esclusa
/ Unità
0,88 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore