11F018Y0-TEN.STELO D.EST: 25,00 MM H.SEDE: 6,00 MM DIM 18-25
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DIM 18,00 25X6
Rubix:999190900022567


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F018Y0-TEN.STELO D.EST: 25,00 MM H.SEDE: 6,00 MM DIM 18-25
TENUTA STELO S.E. Modello:DIM Diametro Interno:18.00 mm Diametro Esterno:25.00 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Materiale | nbr 90 sh |
| Esecuzione | dim |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 96,94 IVA esclusa
/ 200 Unità
€ 118,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore